Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 3.81mm CTB92HE/14 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-X013452
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB92HE/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 10 St.

Polzahl Gesamt: 14
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CTB92HE/14
Typ:
CTB92HE/14
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Anschluss:
Löten + Print
RM:
3.81 mm
AWG max.:
16
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
14
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,42*
€ 121,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,25*
€ 119,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,40*
€ 111,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,93*
€ 102,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,17*
€ 100,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 78,92*
€ 93,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.