Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 11 Rastermaß: 3.81mm CTB92HE/11 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-X011122
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB92HE/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 100 St.

Polzahl Gesamt: 11
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CTB92HE/11
Typ:
CTB92HE/11
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Anschluss:
Löten + Print
RM:
3.81 mm
AWG max.:
16
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
11
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4896*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,7507*
€ 8,03333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,5707*
€ 7,81913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,2505*
€ 7,4381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,1405*
€ 7,3072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,0103*
€ 7,15226
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,6396*
€ 6,71112
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,4896*
€ 6,53262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.