Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSM40530A Mikroschalter 250V 5A 1 x Ein/(Ein) 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X011012
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSM40530A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CSM40530A
Anschluss:
Löten
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Hebel gerade
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 5a, Camdenboss, Minischalter, Minitaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,68963*
€ 0,89034*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,6994*
€ 1,0284*
1 Tag
1041
2
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,32*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 2,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0284*
€ 1,2238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9684*
€ 1,1524
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9088*
€ 1,08147
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8694*
€ 1,03459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.