Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter CSM405, 5A, 1 Wechsler, 0.2N, Hebel, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221695
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSM40530A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Mikroschalter, Typ=CSM40530A, Betätigungskraft=0.2 N, Breite=6.4 mm, Höhe=10.6 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=19.8 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Hebel, lang, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=CSM405
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 5a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,68963*
€ 0,89034*
50
€ 4,00*
ab € 0,6994*
€ 1,0284*
Lager 115
1041
2
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,32*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 2,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.