Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X010942 Herst.-Nr.: 1514272 EAN/GTIN: 4042146711248 |
| |
|
| | |
| extra lange Ausführung DIN ISO 2936 mit Kugelkopf am langen Ende ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben jede Schlüsselweite mit Farbcode durchgehend gehärtet matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 103 mm | Gewicht: | 8 g | Größe: | T 15 | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,91* | € 2,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,19* | € 3,30* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,34* | € 3,85* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,47* | € 3,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,64* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|