Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1171641 Flachzange 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X003422
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1171641
EAN/GTIN:
     4042146329139
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
isoliert nach IEC 60900
mit eingesetzter Schneide
aus extrem festem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Gewicht:
108 g
Herst.-Teilenr.:
1171641
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Flachzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 64,06*
€ 80,72*
€ 3,50*
ab € 73,98*
€ 91,70*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 91,71*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 75,05*
€ 93,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,60*
€ 93,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.