Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flachzange mit Schutzisolierung, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1641
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1641
EAN/GTIN:
     4042146329139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit eingesetzter Schneide
  • aus extrem festem Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
6.0 mm
Durchmesser D2:
32.0 mm
Gewicht [g]:
108 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1641
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
190.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55.0 mm
Material1:
Kunststoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
14,0 mm
Kopfhöhe (A):
9.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange vde, flachzange, flachzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 80,80*
€ 3,50*
ab € 74,49*
€ 91,76*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 91,78*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 74,69*
€ 93,29*
€ 4,00*
ab € 75,81*
€ 93,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.