Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi IC120-0684-304 IC120-0684-304 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 68 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W985891
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC120-0684-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Typ:
IC120-0684-304
Polzahl:
68
RM:
1.27 mm
Max. Temperatur:
+170 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
PLCC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 68polig, Yamaichi, 182-8253, plcc-Sockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,08*
€ 44,09*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 44,10*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 66,27*
€ 84,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.