Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi IC51-0324-453 IC51-0324-453 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl: 32 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W985831
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0324-453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Breite:
30 mm
Typ:
IC51-0324-453
Polzahl:
32
RM:
1.27 mm
Max. Temperatur:
+170 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
PLCC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: 02050003762526, Yamaichi, plcc-Sockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 119,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 119,08*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 237,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.