Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi IC51-0324-453 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 32 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaichi
Yamaichi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051869
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0324-453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel
Yamaichi IC51-0324-453 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 32 1St.

Kategorie: PLCC-Fassung
Typ: IC51-0324-453
Polzahl: 32
RM: 1.27 mm
Breite: 30 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +170 °C
Produkt-Art: PLCC-Fassung
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: IC51-0324-453
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser Schwimmer: 38 mm
Tankanschluss: G1 1/2
Betriebsmedien: Heizöl, Heizöl BIO, Dieselkraftstoff, FAME, Pflanzenöl, Altööl, andere wassergefährdende nicht entzündliche Flüssigkeiten, Regenwasser, Harnstofflösung (AdBlue®)

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC51-0324-453, plcc-Sockel, plcc sockel, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 124,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 124,45*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 179,12*
€ 223,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.