| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W983831 Herst.-Nr.: GSM-1517-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. Features: Hohe Belastbarkeit Unempfindlich gegen Schmutz Hinweise: Abbildungen sind ähnlich! Weitere Informationen: | | Typ: | GSM-1517-10 | Serie: | GSM | Geschwindigkeit (max.) linear: | 4 m/s | Geschwindigkeit (max.) oszillierend: | 0.7 m/s | Geschwindigkeit (max.) rotierend: | 1 m/s | Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): | 0.15 µ | Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): | 0.08 µ | Außen-Ø: | 17 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 15 mm | Max. Temperatur: | 130 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,56* | € 0,95* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,3071* | € 2,8671* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,47* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|