Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther PPQ Knife 5.0746 Outdoormesser mit Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W97082
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0746
EAN/GTIN:
     4000844507396
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Einzigartiges Design mit ausgewogener Balance und hohem Gebrauchswert. Die anthrazit beschichtete Spearpoint-Klinge aus 440 Stainless Steel hat eine Liner-Lock Verriegelung und ist mit einem Flipper ausgestattet, der ein schnelles einhändiges Öffnen erlaubt und gleichzeitig als Parier-Element fungiert. Der Klingenrücken sorgt durch seine Riffelung für einen sicheren Halt des Daumens und gewährleistet somit eine zuverlässige Schnittführung. Die PPQ Oberflächenstruktur bietet einen optimalen Halt und eine sichere Anwendung.
Features:
Robust und Pflegeleicht
PPQ Oberflächenstruktur
Beschichtete Spearpoint-Klinge
Lieferumfang:
PPQ Knife · Holster.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
223 mm
Besonderheiten:
mit Holster
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
rostfrei + gehärtet
Klingenlänge:
95 mm
Produkt-Art:
Outdoormesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,56*
€ 30,57*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 30,59*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 39,24*
€ 50,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.