Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT T Lötspitze Konisch Spitzen-Länge 13mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W964061
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054448299
EAN/GTIN:
     4003019425686
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
0.6 mm
Typ:
LT T
Spitzenform:
Konisch
Spitzen-Länge:
13 mm
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: 4003019425501, Weller, LT T
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 5,27*
€ 7,61*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,78*
2 Tage
182
1
€ 3,79*
ab € 5,78*
€ 8,34*
1
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,27*
Zubehör
Weller Tools
T0054448999
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054449699
ab € 8,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054444399
ab € 7,82*
Zubehör
Weller Tools
T0054449999
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054448699
ab € 4,70*
Zubehör
Weller Tools
T0054451199
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.