| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W961251 Herst.-Nr.: LW09-02MOD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IEC62386 Master mit I2C und zwei Schaltereingängen, Stromversorgung über IEC62386. Der LED-Warrior09 erzeugt IEC62386-Kommandos zur Steuerung von Lichtsystemen. Die Kommandos können durch zwei Schaltereingänge ausgelöst oder über eine I2C-Schnittstelle an den LED-Warrior09 gesendet werden. Damit kann der LED-Warrior09 als Brücke von Funksystemen zu IEC62386 und zum Anschließen von Schaltern an IEC62386 dienen, auch beides gleichzeitig. Die zwei Schaltereingänge sind per I2C konfigurierbar, um Schalter-, Dimmer- oder Szenenwechselfunktionen für einzelne Leuchten, Gruppen oder alle Leuchten zu realisieren. Das LW09-02MOD entnimmt seine Versorgungsspannung vom IEC62386-Bus und kann bis zu 15 mA bei 5 V z.B. an ein Funkmodul abgeben. Für den Betrieb von zwei Schaltern oder Tastern ist neben dem Modul keine weitere Hardware notwendig. LED-Warrior09 ist auch als Chip im DIL8 oder SOIC8 Gehäuse verfügbar. I2C zu IEC62386-Brücke. Programmierbarer IEC62386 "Lichtschalter". Nur Steuerbefehle werden übertragen (Manipulationssicherheit). Programmierbare Schalterfunktionen: Dimmen, Schalten, Szenen. Stromversorgung aus IEC62386-Bus. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.1 mm | Länge: | 36 mm | Breite: | 32 mm | Ausführung: | Leiterplattenmodul | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,83* | € 32,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,34* | € 63,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|