| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W949591 Herst.-Nr.: 1340-5813 EAN/GTIN: 4250304716855 |
| | |
|
| | |
| Präzises und robustes pH Messgerät mit temperaturkompensierter Elektrode. Durch die Glaselektrode ist das Gerät bestens für den Einsatz im Labor geeignet. Features: Glaselektrode Messung von pH 0 -1 4 pH Temperaturkompensiert Einfache Kalibrierung über Tasten und Display Lieferumfang: pH Messgerät + 3 Mignon-Batterien (AA) + pH Elektrode mit Stecker und Schutzkappe + Pufferlösungen pH4, pH7 + KCl-Lösung + Tragekoffer + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Länge: | 340 mm | Breite: | 280 mm | Messfunktion: | pH-Wert + Temperatur | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Anzeige: | digital | Messbereich pH-Wert (max.): | 14 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | 0 pH | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +100 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | pH-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, ebro, PHT 830 Set 2, Wasserhärtetester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 737,95* | € 831,25* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 768,90* | € 842,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,34* | € 1.005,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 737,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|