| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W927501 Herst.-Nr.: 1413029 EAN/GTIN: 4016139057521 |
| |
|
| | |
| Das V-Charge Eco bietet im klassischen Plug & Play-Stil ein einfach zu bedienendes Ladegerät für NiCd / NiMh-Akkus. Einfach Akku anschliessen, Netzstecker in die Steckdose und abwarten bis der Akku voll aufgeladen ist - fertig! Einfacher geht es nicht! Features: Ladestrom 2A Für 1 - 8 NiXX-Zellen Lieferumfang: Ladegerät · Netzkabel · Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 110 mm | Breite: | 70 mm | Passender Akku: | NiMH + NiCd | Ausführung: | V-Charge Eco NiMh 2000 | Gewicht: | 161 g | Ladeleistung max.: | 25 W | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Herst.-Teilenr.: | 1413029 | Betriebsspannung: | 230 V | Ladestrom (max.): | 2 A | Stecksystem: | Tamiya-Buchse | Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): | 8 | Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): | 1 | Produkt-Art: | Modellbau-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,65* | € 26,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,90* | € 27,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,30* | € 47,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,07* | € 53,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|