| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W913811 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70I044 EAN/GTIN: 4016139063027 |
| |
|
| | |
| Features: Starrer Innenleiter 25 Meter
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 70I044 | Typ: | 70I044 | Halogenfrei: | Nein | Dämpfung: | 120 dB | Innenleiter-Ø: | 0.6 mm | Außen-Ø: | 4.50 mm | Impedanz: | 75 Ω | Besonderheiten: | dreifach geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter | Herstellerfarbe: | Weiß | Isolationsmaterial: | PVC | Produkt-Art: | Koaxialkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,24* | € 26,48* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,22* | € 27,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 40,86* | € 54,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7688* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|