Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222M CP30222M Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W911341
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
grau
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30222M
Typ:
CP30222M
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Nickel
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
RJ45-Buchse 8p8c
Anschluss B:
RJ45-Buchse 8p8c
Gehäuse-Material:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,78*
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 11,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,38*
1 Tag
371
€ 14,99*
ab € 5,86*
€ 14,42*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30112
ab € 0,67*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,05*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,11*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,27*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,68*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.