Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222SM CP30222SM Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W911301
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
grau
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30222SM
Typ:
CP30222SM
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Nickel
Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse + für Senkkopfschrauben
Anschluss A:
RJ45-Buchse 8p8c
Anschluss B:
RJ45-Buchse 8p8c
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
229
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,50*
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 14,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 14,21*
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 15,37*
1 Tag
1017
€ 14,99*
ab € 7,51*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30112
ab € 0,67*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,05*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,10*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,27*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,68*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.