Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3750 Endkappe 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W909841
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Berührungsschutz
Endkappen Stromschiene
Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
9.5 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
22 mm
Passend für (Details):
Stiftsammelschienen
Produkt-Art:
Endkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,64*
53 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,43*
€ 0,67*
3 Tage
2154
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Lager 615
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.