Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3322000 Forstnerbohrer 35mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86908
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3322000
EAN/GTIN:
     4006885332201
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 35mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
35 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
35 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer, Wolfcraft, Scharnierlochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 15,81*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 19,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 20,54*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,39*
€ 3,50*
ab € 26,93*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.