Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3328000 Forstnerbohrer 48mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86578
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3328000
EAN/GTIN:
     4006885332805
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
48 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
48 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
48 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, Scharnierlochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 22,77*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,78*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 21,92*
€ 30,43*
€ 3,50*
ab € 41,04*
€ 55,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.