| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W86575 Herst.-Nr.: 3327000 EAN/GTIN: 4006885332706 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ø: | 50 mm | Länge: | 90 mm | Durchmesser: | 50 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eignung: | Holz | Bohrloch-Ø: | 50 mm | Produkt-Art: | Forstnerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,17* | € 23,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,13* | € 23,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,34* | € 31,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,94* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|