Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel TRM-358 Klingel-Transformator 3 V/AC, 5 V/AC, 8 V/AC 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W850181
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     TRM-358
EAN/GTIN:
     5903669006176
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Ideal für Türklingeln und Glocken. Montage auf TH-35 DIN-Schiene. Kurzschluss- und Überlastfest. Einbaubreite 3 Module.
Features:
3 V/5 A AC
5 V/3 A AC
8 V/1,88 AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
66 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
53 mm
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
3 + 5 + 8 V/AC
Nennstrom (max.):
5 A
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Zamel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 24,18*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 24,20*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 47,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.