Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel TRM-358 Klingel-Transformator 3 V/AC, 5 V/AC, 8 V/AC 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462946-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     TRM-358
EAN/GTIN:
     5903669006176
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Zamel TRM-358 Klingel-Transformator 3 V/AC,5 V/AC,8 V/AC 5 A

Klingeltransformator TRM-358

3 V/5 A AC
5 V/3 A AC
8 V/1,88 AC

Ideal für Türklingeln und Glocken. Montage auf TH-35 DIN-Schiene. Kurzschluss- und Überlastfest. Einbaubreite 3 Module.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 3 V/AC,5 V/AC,8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Zamel
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannungen:
3 V/AC | 5 V/AC | 8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Zamel, TRM-358
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 24,32*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 24,33*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 34,99*
€ 47,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.