| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W849591 Herst.-Nr.: 16SVPF1000M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 16 V | Durchmesser: | 10 mm | Typ: | 16SVPF1000M | Temperaturbereich: | -55 - +105 °C °C | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 20 % | Material: | Polymer | Elektr. Kapazität: | 1000 µF | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Panasonic, 795-5219 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,92* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,01* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|