Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1mF; 16VDC; SVPF; SMD; ±20%; -55÷105°C; 5000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 1mF; 16VDC; SVPF; SMD; ±20%; -55÷105°C; 5000h
Kondensator: Polymer; 1mF; 16VDC; SVPF; SMD; ±20%; -55÷105°C; 5000h
Artikel-Nr.:
     2805-16SVPF1000M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPF1000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 12mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SVPF
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4400
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,771*
€ 0,927*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,66*
2 Tage
360
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,63*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.