| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W84494 Herst.-Nr.: 70846 EAN/GTIN: 4011150708469 |
| |
|
| | |
| Ihr Wunschtitel als Klingelton - eigene MP3-Melodien aufspielbar. Der Gong wird mit dem USB-Kabel mit dem PC verbunden. Wenn der Funkgong wieder vom PC getrennt ist, kann über die Soundtaste des Funksenders eine der bis zu 8 aufgespielten Melodien als Klingelton vergeben werden. Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 256 selbstlernende Frequenzen. Features: Funkreichweite bis 200 m mp3-Funktion Lieferumfang: Sender inkl. 1 x Knopfzelle CR2032, Empfänger, USB-Anschlusskabel und Bedienungsanleitung. Hinweise: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Lautstärke: | 97 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Empfängermaße: | 180 x 125 x 45 mm | Sendermaße: | 34 x 96 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Silber + Schwarz + Anthrazit | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | selbst bespielbar | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 1 x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2 x 1,5 V Baby-Batterie | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,15* | € 73,37* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 47,49* | € 74,79* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,81* | € 78,97* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,10* | € 123,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|