Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70843 HX Sound


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84492
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70843
EAN/GTIN:
     4011150708438
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set bzw. Personenruf-Set extra laut für Schwerhörige oder Bereiche mit lauten Nebengeräuschen. Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.
Features:
Funkreichweite bis 200 m
Ideal für den Pflegebereich
Bis max. 97 dBA
Lieferumfang:
Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Lautstärke:
97 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Empfängermaße:
180 x 125 x 45 mm
Sendermaße:
34 x 96 x 20 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit + Silber
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Baby-Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150708438, Heidemann, HX Sound
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,88*
€ 64,57*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 66,29*
€ 3,50*
ab € 63,97*
€ 82,75*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 64,09*
€ 83,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.