Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 122051 Schutzkontaktstecker Vollgummi 250V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     122051
EAN/GTIN:
     4011281128952
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
16 A, AC 250 V, DIN 49441. Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Vollgummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,08*
4 Tage
219
€ 6,40*
ab € 4,40*
€ 6,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,33*
€ 6,20*
4 Tage
78
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60410
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.