Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075629400 LED-Einbauleuchte 3er Set LED LED fest eingebaut 8W Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W837992
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075629400
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
3er Set: Einbau-Slim-Downlight mit integriertem Treiber. Ideal, wenn wenig Platz in der Decke ist.

Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen, Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller, Schlafzimmer, Küchen.
Features:
Sehr schlanke Form
Integrierter Treiber
3000 K, Warmweiss, 8 Watt
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
35 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
88 g
Durchmesser:
120 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Einbau-Breite:
120 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Plastik
Einbau-Ø:
105 mm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 22,31*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,97*
€ 50,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,63667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.