Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075629387 LED-Einbauleuchte 3er Set LED LED fest eingebaut 4.50W Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W837952
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075629387
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
3er Set: Einbau-Slim-Downlight mit integriertem Treiber. Ideal, wenn wenig Platz in der Decke ist.

Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen, Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller, Schlafzimmer, Küchen.
Features:
Sehr schlanke Form
Integrierter Treiber
3000 K, Warmweiss, 4,5 Watt
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Höhe:
37 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
85 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Einbau-Breite:
85 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Plastik
Einbau-Ø:
72 mm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
240 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.