Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76357-301LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W798751
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76357-301LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
11.44 mm
Farbe:
gold
Breite:
1.60 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
76357-301LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Gold
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
DUBOX
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 170-8706
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,174*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1875*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0923*
€ 0,2506*
2 Tage
4132
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1389*
€ 0,3017*
2 Tage
9100
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
65240-002LF
ab € 0,87*
Zubehör
Amphenol
65240-003LF
ab € 1,43*
Zubehör
Amphenol
65239-002LF
ab € 1,38*
Zubehör
Amphenol
65240-005LF
ab € 2,86*
Zubehör
Amphenol
65240-006LF
ab € 4,92*
Zubehör
Amphenol
65239-003LF
ab € 2,16*
Zubehör
Amphenol
65240-008LF
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.