Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 401638 Senkschrauben M4 12mm Innensechskant DIN 7991 Edelstahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79826
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     401638
EAN/GTIN:
     4016138815177
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Features:
M4 x 12 mm
Edelstahl rostfrei
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M4
DIN-Norm:
ISO 10642
Kopfform:
Senkkopf
Normen:
ISO 10642
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.