Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 69830-016LF Messerleiste Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794581
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69830-016LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste

Features:
Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.45 mm
Länge:
24.78 mm
Farbe:
blau
Breite:
7 mm
Ausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
69830-016LF
Bauform:
Leiterplattenverbinder
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Nennspannung (Details):
1000 V
Nennstrom (Details):
1 A
Herstellerfarbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Messerleiste
Polzahl Gesamt:
16
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 16polig, idc steckverbinder, stiftleiste fci, FCI, IDC Quickie, 182-2138
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
953
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,829*
€ 1,91*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,14*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,034*
€ 2,142*
1 Tag
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.