Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 69830-016LF Messerleiste Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401726-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69830-016LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
FCI 69830-016LF Messerleiste Anzahl Reihen 2 1 St.

IDC Steckverbinder

Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.45 mm · Produktabmessung, Länge: 24.78 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Leiterplattenverbinder · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24.78 x 7 x 8.45 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
8.45 mm
Produktabmessung, Länge:
24.78 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
69830-016LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Ausführung (allgemein):
Gerade
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Leiterplattenverbinder
Nennspannung (Details):
1000 V
Nennstrom (Details):
1 A
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyester
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 16polig, idc steckverbinder, stiftleiste fci, FCI, 69830-016LF, IDC Quickie, 182-2138
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,072*
€ 1,714*
2 Tage
1229
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,829*
€ 1,91*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,13*
Lager 102
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.