Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.54mm 65240-005LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793801
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-005LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste fci

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
13.84 mm
Farbe:
blau
Breite:
12.62 mm
Herst.-Teilenr.:
65240-005LF
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-O
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
5
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
5
Serie:
Mini-PV
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 251-992
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,36*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,46*
1 Tag
1214
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3545*
€ 0,4745*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,211*
€ 0,481*
1 Tag
425
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-87175-2
ab € 1,19*
Ähnlich
Molex
50579205
ab € 0,185*
Ähnlich
Molex
90123-0105
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.