Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90123-0105 BUCHSENLEISTE, 5POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049381
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 797582022, 797582023
  • Produktpalette: C-Grid III 90123
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex buchsengehäuse 5polig, stiftleiste, molex stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 90123-0105, 3049381, 304-9381
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,185*
    € 0,52*
    Lager 139
    7911
    1
    € 14,99*
    ab € 0,203*
    € 0,703*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    925369-5
    ab € 0,434*
    Ähnlich
    Amphenol
    78211-005LF
    ab € 0,59*
    Ähnlich
    Amphenol
    65240-005LF
    ab € 0,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.