Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 68786-102LF Dubox / PV / Bergstik Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793141
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     68786-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:

Anzahl Reihen 1

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
5.02 mm
Farbe:
weiß
Breite:
0.083 mm
Herst.-Teilenr.:
68786-102LF
Typ:
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
2.5 A
Isolationsmaterial:
PBT
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
offen
Pole:
2
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 863-2762, Kurzschluss-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,178*
1 Tag
27994
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0797*
€ 0,2213*
1 Tag
221
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,269*
7 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,269*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0908*
€ 0,3219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
M7571-05
ab € 0,117*
Ähnlich
Harwin
M7566-05
ab € 0,118*
Ähnlich
Harwin
M7582-05
ab € 0,0652*
Ähnlich
Harwin
M7582-46
ab € 0,0615*
Ähnlich
Harwin
M7567-46
ab € 0,139*
Ähnlich
Harwin
M7581-05
ab € 0,0661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.