Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 6.3mm, Oben offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7457087
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7566-05
EAN/GTIN:
     5059041990707
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
harwin kurzschlussbrücke
kurzschlussbrücke 2 polig
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Rot
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 6.3mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.3mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ

Steckbrücken (Shunts), 2,54 mm mit offener Oberseite. Diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite und 2,54 mm Rastermaß von Harwin sind für die Stiftleisten der Serie M20 geeignet, siehe Best.-Nr. ; 745-7040 745-7040 (typisch) oder für SMD ; 681-2880 681-2880 (typisch) oder für rastbar ; 547-3166 547-3166 (typisch). Die offene Oberseite dieser Steckbrückenbuchsen (Shunts) ermöglicht das Einstecken von Prüfspitzen. Die Zwillingsbalkenkontakte verleihen diesen Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite eine hohe Zuverlässigkeit. Dank der kleinen Abmessung können diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite nebeneinander oder hintereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Rot
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
6.3mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.3mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, 7457087, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M756605, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,239*
2 Tage
15929
10
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,424*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-9990245
ab € 0,0561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.