Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W788311 Herst.-Nr.: 70574 EAN/GTIN: 4000870705742 |
| |
|
| | |
| MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu fünf Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V. Features: Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage Weitere Informationen: | | Länge: | 500 cm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 183 g | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Herstellerfarbe: | Weiß | Kategorie: | Verbindungskabel | Produkt-Art: | Verbindungskabel | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04000870705742, Paulmann, led-leiste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,55* | € 13,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,86* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,38* | € 16,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,94* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|