Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 200940 Mini-Schwimmerschalter Füllen, Leeren 2.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W787251
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200940
EAN/GTIN:
     4044764002258
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schabus schwimmerschalter
schwimmerschalter
Der Schwimmerschalter aus Kunststoff ist zuverlässig, wartungs- und verschleißfrei und einfach zu montieren. Der Schaltkontakt schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion, Öffner (NC)/ Schließer (NO). Geeignet für alle Flüssigkeiten mit einer Dichte von mind. 0,7 g/cm³ z.B Wasser, Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
55 mm
Breite:
18 mm
Kabellänge:
2.50 m
Nennspannung:
25 V
Schutzart:
IP68
Funktion:
Füllen + Leeren
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Anschluss:
Kabel mit offenen Enden
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltstrom:
0.5 A
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Mini-Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: Schabus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,17*
€ 5,46*
ab € 14,83*
€ 20,18*
€ 3,90*
ab € 16,88*
€ 22,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,12*
€ 28,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.