Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7240031 APV6 Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 7 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W786921
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7240031
EAN/GTIN:
     4034338901186
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Feuchtraumkleinverteiler in robuster Ausführung aus schlagzähem Kunststoff. Mit integrierter Libelle zum schnellen und professionellen Ausrichten. Wechselbare Einzeltüren in rauchtopas für Rechts- und Linksanschlag. Für Anwendungen im geschützten Außenbereich, der Schutzart entsprechend geeignet. Für Anwendungen im ungeschützten Außenbereich muss das Gehäuse vor witterungsbedingter Beanspruchung durch Einbau in ein Outdoorgehäuse geschützt werden.
Features:
Integrierte Libelle zum schnellen Ausrichten
Transparente Einzeltüren
Vorgestanzte Ausbrechöffnungen
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
160 mm
Montageart:
Aufputz
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Anzahl Teilungen:
7
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip65, verteilerschrank, F-Tronic, APV6, Sicherungskasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 18,63*
€ 24,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 27,52*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 27,00*
€ 38,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 39,43*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 41,08*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.