Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78171 Herst.-Nr.: 1-157 EAN/GTIN: 4250838500791 |
| |
|
| | |
| BERNSTEINIT mit Einsatz aus Spezialplastik DBGM Durch die Klinge aus BERNSTEINIT-Material ist der Schraubendreher flexibel, durch den Einsatz an der Spitze aus harter Spezialplastik hat die Schneide besondere Drehfestigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 225 mm | Klingen-Ø: | 4 mm | Klingenlänge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,28* | € 8,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 8,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|