Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ1239 Trenntransformator 1 x 400V 1 x 230 V/AC 400 VA 1.74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W76558
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ1239
EAN/GTIN:
     4016138819007
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo 400va
trenntrafo
Mit Spannungssteuerung auf der Primärseite. Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.
Features:
1 x 400 V
1 x 230 V/AC
1.74 A
400 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
400 VA
Höhe:
122 mm
Länge:
120 mm
Breite:
104 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Typ:
IZ1239
Ausgangsstrom:
1.74 A
Isolationsklasse:
Ta40/B
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
IEC61558-2-4, VDE0570 Teil 2-4
Produkt-Art:
Trenntransformator
Bauart:
Offen
Weitere Suchbegriffe: elma trenntrafo, elma TT, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,20*
€ 82,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 82,80*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 150,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.