Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ1239 Trenntransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 400 VA 1.74 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408226-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ1239
EAN/GTIN:
     4016138819007
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo 400va
trenntrafo
elma TT IZ1239 Trenntransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 400 VA 1.74 A

Trenntransformator

1 x 400 V
1 x 230 V/AC
1.74 A
400 VA

Mit Spannungssteuerung auf der Primärseite. Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1.74 A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: Offen · Eingangsspannung (num): 400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 5 kg · Isolationsklasse: Ta40/B · Leistung: 400 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Zulassungen, Normen: IEC61558-2-4, VDE0570 Teil 2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 104 x 122 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
elma TT
Isolationsklasse:
Ta40/B
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ1239
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangs-Strom:
1.74 A
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
400 VA
Bauart:
Offen
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61558-2-4|ツ| VDE0570 Teil 2-4
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: elma trenntrafo, elma TT, IZ1239, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 84,94*
€ 4,00*
ab € 63,06*
€ 84,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.