| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W763251 Herst.-Nr.: Testboy 105 EAN/GTIN: 4028532101053 |
| |
|
| | |
| Der berührungslose Spannungstester Testboy 105 erkennt spannungsführende Leiter schon ab 12 V AC. Dank optischer, akustischer und vibrierender Anzeige ist er besonders einfach und sicher in der Anwendung. Unsichtbare Unterbrechungen in Kabeln lassen sich aufgrund des kapazitiven Messverfahrens in sekundenschnelle mit nur wenigen Millimetern Toleranz identifizieren. Features: Kapazitives Messverfahren Optische, akustische und vibrierende Anzeige Messungen ab 12 V AC LED-Taschenlampe IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Gewicht: | 45 g | Typ: | 105 | Messfunktion: | Phasenprüfung | Anzeige: | LED + Akustik + Vibration | Messkategorie: | CAT III 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testboy, 105, spannungstester |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 28,92* | € 39,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,43* | € 66,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,00* | € 72,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,04* | € 93,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|