Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EZM-4931.5.00.1.1/01.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W757701
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EZM-4931.5.00.1.1/01.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016139046624
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
Vorwahlzähler
lcd vorwahlzähler
multifunktionszähler
Der Vorwahlzähler Emko EZM-4931 ist ideal für den Einsatz mit Drehgebern geeignet. Der Vorwahlzähler zählt je nach Einstellung aufwärts und abwärts. Mit dem integrierten 12 V bzw 5 V DC Ausgang können Sensoren oder Drehgeber versorgt werden.
Features:
6-stellige Prozesswertanzeige (PV) und 6-stellige Anzeige Sollwert (SV)
Betrieb mit 2 Vorwahlwerten
Rückstell-, Stop- und Kanal A/B-Zähleingänge
Betrieb mit automatischer und manueller Rückstellung
Sensoreingänge NPN oder PNP
1-fache, 2-fache und 4-fache Phasenverschiebung möglich
Multiplikationskoeffizient, Divisionskoeffizient und Kommastellung
Schnittstelle RS232 Modbus RTU Protokoll
Eingangsfrequenz maximal 200 KHz
Auswahl max. Eingangsfrequenz
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
87 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
210 g
Schnittstellen:
RS232
Rahmenbreite:
96 mm
Messfunktion:
Impuls
Einbau-Breite:
92 mm
Displaybeleuchtung:
rot + grün
Einbauhöhe:
46 mm
Messbereich (min.):
0 Hz
Messbereich (max.):
20000 Hz
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Rahmenhöhe:
0.48 cm
Betriebsspannung min.:
230 V/AC
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
999999
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Emko, stromanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 178,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 178,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.