Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO EISWÜRFELMASCHINE Eiswürfelbereiter 1.5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOMO EISWÜRFELMASCHINE Eiswürfelbereiter 1.5l
Artikel-Nr.:
     615-W753183
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9286IB
EAN/GTIN:
     5411397170699
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Blitzschnell zu erfrischenden Getränken? Mit dem DOMO Eiswürfelbereiter DO9286IB kein Problem! Dieser praktische Helfer produziert in nur 6 Minuten köstliche Nugget-Eiswürfel – die ideale Wahl für Eiskaffee, Cocktails und alle Arten von Kaltgetränken. Nugget-Eis zeichnet sich durch seine schnelle Kühlwirkung, den Erhalt des Getränkearomas und eine längere Haltbarkeit im Glas aus. Der Eiswürfelbereiter verfügt über einen 1,5-Liter-Wassertank und liefert beeindruckende 15 kg Eis pro Tag. Das moderne Touch-Display ermöglicht eine einfache Bedienung, während der herausnehmbare Korb und die integrierte Selbstreinigungsfunktion die Wartung zum Kinderspiel machen. Dank seiner kompakten Abmessungen und der ansprechenden Innenbeleuchtung findet dieser Eisbereiter in jeder Küche einen Platz. Gönnen Sie sich jederzeit perfekt gekühlte Drinks mit dem besonderen Komfort von Nugget-Eis!
Features:
Macht im Handumdrehen erfrischende Mini-Eiswürfel, perfekt für kühle Getränke, Eiskaffee,
Cocktails usw.
Eis in Nugget-/Pelletform:
Getränke behalten länger ihren Geschmack
Nuggeteis kühlt Getränke schneller
Durch die geringe Größe passt sich dieses Eis z. B. beim Kühltransport von Fisch oder
Fleisch leichter an als normale Eiswürfel
Das Eis schmilzt weniger schnell
Wassertank: 2,3 L
Effizienter, langlebiger DC-Motor
Mit Kompressor und Kühlmittel R600a
Eiswürfel nach ca. 6 Minuten Kapazität: 15 kg in 24 Std.
Mit entnehmbarem Auffangbehälter
Display mit Touch-Bedienung
Anzeige von leerem Wassertank und bei vollem Auffangbehälter
Verschließbare Drainageöffnung
Selbstreinigungsfunktion
Beleuchtung an der Innenseite
Abmessungen: 22,5 x 38 x 34,5 cm
Lieferumfang:
Domo - EISWÜRFELMASCHINE
Hinweise:
152 W
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1.5 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, DOMO, EISWÜRFELMASCHINE, Eiswürfel, Eismaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,54*
€ 510,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 325,83*
€ 510,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,63*
€ 455,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.