Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO EISWÜRFELMASCHINE Eiswürfelbereiter 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOMO EISWÜRFELMASCHINE Eiswürfelbereiter 1l
Artikel-Nr.:
     615-W753123
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO1132IB
EAN/GTIN:
     5411397163820
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Eiswürfel gefällig? Die DOMO Eiswürfelmaschine DO1132IB liefert sie im Eiltempo! Dieses leistungsstarke Gerät produziert in nur 7 Minuten 8 runde Eiswürfel. Unglaubliche 12 kg Eis stehen Ihnen innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung – ideal für den täglichen Gebrauch, Sommerpartys und alle Gelegenheiten, bei denen kühle Drinks gefragt sind. Die Maschine ist kompakt, hat einen 1-Liter-Wassertank und bietet Ihnen die Flexibilität, zwischen kleinen und großen Eiswürfeln zu wählen. Dank des großen Fensters haben Sie den Produktionsprozess immer im Blick. Ein Warnsignal und eine Kontrollleuchte zeigen an, wenn der herausnehmbare Eisbehälter voll ist. Die Reinigung ist dank des Selbstreinigungsprogramms und der Ablauföffnung ein Kinderspiel. Sorgen Sie mühelos für eine konstante Versorgung mit erfrischenden Eiswürfeln!
Features:
Macht im Handumdrehen erfrischende Eiswürfel für alle kalten Getränke
Wassertank: 1 L
Fertigungsprozess in 6-8 min. = 8 Eiswürfel
Entnehmbarer Auffangbehälter
12 kg Eiswürfel in 24 Std.
Wahlweise kleine oder große kugelförmige Eiswürfel
Kontrollleuchten für: voller Eisbehälter, leerer Wassertank, kleine Eiswürfel und große
Eiswürfel
Verschließbare Drainageöffnung an der Unterseite des Gerätes
Mit Kompressor und Kühlmittel R600a
Deckel mit großem Sichtfenster
Selbstreinigungsprogramm für einfache Wartung
Kompakte Bauweise
Abmessungen: 20,5 x 28,2 x 26,9 cm
Lieferumfang:
Domo - EISWÜRFELMASCHINE
Hinweise:
120 W
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, DOMO, EISWÜRFELMASCHINE, Eiswürfel, Eismaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,12*
€ 180,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 180,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.